Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINATOR 60143 Pry Bar 17 tuuman ergonominen kahva | AC2JAL 2KKW4

DOMINATOR 60143 Pry Bar 17 tuuman ergonominen kahva

Varastossa
Tuote: AC2JAL Malli: 60143Ristiviite: 2KKW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin kahva
VäriMusta
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys1.5 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusPaksuusHinta
DOMINATOR 40164 Kaareva vankkuri 44 tuuman ergonominen | AC2HZN 2KKU1 401647 / 8 "44 "7 / 8 "€258.98
DOMINATOR 60144 Pry Bar 17 tuuman ergonominen | AC2HZT 2KKU5 601443 / 8 "17 "3 / 8 "€39.98
DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 tuuman ergonominen | AC2HZU 2KKU6 601461 / 2 "25 "1 / 2 "€57.99
DOMINATOR 60148 Pry Bar 31 tuuman ergonominen | AC2HZV 2KKU7 601481 / 2 "31 "1 / 2 "€66.52
DOMINATOR 60137 Pry Bar 10 tuuman ergonominen kahva | AC2JAH 2KKW1 601371 / 2 "10 "1 / 2 "€34.52
DOMINATOR 60140 Pry Bar 12 tuuman Ergo-teräspäätykansi | AC2JAJ 2KKW2 601401 / 2 "12 "1 / 2 "€33.56
DOMINATOR 60141 Pry Bar 12 tuuman Ergo-pehmeä päätytulppa | AC2JAK 2KKW3 601411 / 2 "12 "1 / 2 "€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINATOR 60143 Pry Bar 17 tuuman ergonominen kahva
€37.91 / yksikkö