BALDOR / DODGE 910000 TA10507H40 TA kartioholkki, akselikiinnitys nopeudenrajoitin | AL4VCY TA10507H40

BALDOR / DODGE 910000 TA10507H40 TA kartioholkkiakselin nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AL4VCY Malli: 910000Ristiviite: TA10507H40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80,729.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkisarja
Poraussyvyys15.47 "
Asia Koko10
Vaihteisto40.000
KoteloValurauta
NapatyyppiKARTIOITU BORE
Syötteen tyyppiHihnavetoinen
Maks. Kierrosluku1984 RPM
Nimellinen suhde40
ulostuloRuuvikuljetin, kartioholkki
VähennystyyppiKaksoislava
Akselin dia.2.6875 "
Akselin pituus8.67 "
Sheave Dia.8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 568.8

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor / Dodge 910000 akselikiinnitysnopeuden vähennys pienentää moottorin ulostuloakselin nopeutta ja lisää samalla sen vääntömomenttia. Tämäntyyppinen nopeudenrajoitin kiinnitetään suoraan käytettävälle akselille ja yksinkertaistaa asennusta. Tämä Dodge-akselikiinnitys on hyödyllinen teollisuudessa, materiaalinkäsittelyssä, kaivos-, rakennus- ja maataloussektoreilla. Sitä käytetään sovelluksissa, kuten kuljetinjärjestelmissä, murskaimissa, sekoittimissa ja muissa koneissa, jotka vaativat ohjattua voimansiirtoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä merkkejä vaihteiston kulumisesta tai vaurioista on Baldor / Dodge 910000 akselikiinnityksen nopeudenrajoittimessa?

A. Vaihteen kulumisen tai vaurion merkkejä ovat lisääntynyt melu käytön aikana, tärinä, heikentynyt tehokkuus ja havaittavissa olevat muutokset suorituskyvyssä.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean akselikiinnityksen nopeudenrajoittimen?

A. Oikean akselikiinnittimen nopeudenrajoittimen valitsemiseksi harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin vaadittu alennussuhde, tulo- ja lähtönopeudet ja vääntömomenttivaatimukset.

K. Mitä eroja on kierukka- ja kierukkavaihteen akselikiinnitteisten nopeudenrajoittimien välillä?

V. Kierrevaihteiston nopeudenrajoittimet tarjoavat paremman tehokkuuden ja sujuvamman toiminnan, joten ne sopivat tarkkuutta vaativiin sovelluksiin ja kohtalaisiin tai suuriin nopeuksiin. Kierukkavaihteen nopeudenrajoittimet ovat kompakteja ja tarjoavat suuren vääntömomentin moninkertaisuuden, joten ne sopivat raskaisiin, hitaisiin sovelluksiin.

K. Mitkä tekijät vaikuttavat Baldor / Dodge 910000 akselikiinnittimen nopeudenrajoittimen tehokkuuteen?

V. Tehokkuuteen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuin vaihdetyyppi, suunnittelun laatu, voitelu ja suuntaus. Kierukkavaihteet tarjoavat yleensä suuremman hyötysuhteen kuin kierukkavaihteet.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus työskennellessäsi akselin kiinnitysnopeuden alentajien kanssa?

A. Turvallisuusnäkökohtiin kuuluu sen varmistaminen, että laite on asianmukaisesti suojattu, jotta estetään kosketus liikkuviin osiin, lukitus-/merkintätoimintojen noudattaminen huollon aikana ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoKokoHinta
BALDOR / DODGE 243501 TXT315BT, BTV-akselikiinnityksen nopeudenrajoitin | AK8HAN 243501--€5,661.26
BALDOR / DODGE 241266 TXT-TDT1 supistusholkin tukilevy | AK8QWL 241266--€49.18
BALDOR / DODGE 243243 TXT2-TXT-TDT-TD3 sovitinholkki | AK8QXH 243243--€20.48
BALDOR / DODGE 272037 TDT8 holkkivarmistuslevy | AK8QZW 272037--€424.41
BALDOR / DODGE 272046 TD12 TA Adapteriholkki | AK8QZX 272046--€61.48
BALDOR / DODGE 272082 TDT9 TA alennusholkin tukilevy | AK8RAB 272082--€521.01
BALDOR / DODGE 272138 TDT7 TA alennusholkin tukilevy | AK8RAC 272138--€327.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 910000 TA10507H40 TA kartioholkkiakselin nopeudenrajoitin
€80,729.46 / yksikkö