BALDOR / DODGE 13AZ07R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys

Varastossa
Tuote: AY9BGY Malli: 13AZ07R56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,252.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto13
Vaihteisto7.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeOIKEA (KIINTEÄ B)
Akselin dia.0.625 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 13AZ05H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AHF 13AZ05H565.000ONTTO0.75 "€2,170.48
BALDOR / DODGE 13AZ10H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AHG 13AZ10H5610.000ONTTO0.75 "€2,170.48
BALDOR / DODGE 13AZ10L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AHH 13AZ10L5610.000VASEN (KIINTEÄ A)0.625 "€1,597.72
BALDOR / DODGE 13AZ20H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AHJ 13AZ20H5620.000ONTTO0.75 "€2,170.48
BALDOR / DODGE 13AZ25H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AHK 13AZ25H5625.000ONTTO0.75 "€2,170.48
BALDOR / DODGE 13AZ30H56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX6PYF 13AZ30H56WP---€1,701.69
BALDOR / DODGE 13AZ20H56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX8FBM 13AZ20H56WP---€1,701.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 13AZ07R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys
€1,252.65 / yksikkö