Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 136781 P2B-SCEZ-108-SHSS Tyynylohko & Ala-asennuslaakeri | BE3CJM P2B-SCEZ-108-SHSS

BALDOR / DODGE 136781 P2B-SCEZ-108-SHSS tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BE3CJM Malli: 136781Ristiviite: P2B-SCEZ-108-SHSS

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
RasvatyyppiMobil-rasva FM222
Valmistaja Sarja208 Series
KiinnitystyyppiMax elämän häkki
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliKoteloMax. NopeusValmistaja SarjaSormusmateriaaliTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 058931 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.7500 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | AM7JBA 058931-Polymeeri4000 RPM--Kolminkertainen huuli€477.25
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049996 EZ Kleen Laakeri, Akselin koko 0.8750 tuumaa, Pyöreä poraus, Ni-Co-teräs | AM7JBC 049996-Ruostumaton teräs6000 rpm--Yksi huuli€210.76
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 127697 P2B-SCEZ-20M-SHCR Asennettu kuulalaakeri | AM7JCX P2B-SCEZ-20M-SHCR 127697Nikkelipäällystetty teräs--204 SeriesTeräs-€332.85
BALDOR / DODGE 062874 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.6250 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | AM7JQR 062874-Ruostumaton teräs4000 RPM--Yksi huuli€325.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 068236 EZ Kleen Laakeri, Akselin koko 0.6250 tuumaa, Pyöreä poraus, Ni-Co-teräs | AM7JRV 068236-Ruostumaton teräs6000 rpm--Kolminkertainen huuli€332.85
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 056798 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.25 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | BD6FI 056798-Ruostumaton teräs4500 rpm--Yksi huuli€173.99
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 127501 P2B-SCEZ-100-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6GHH P2B-SCEZ-100-PCR 127501Nikkelipäällystetty teräs--205 SeriesTeräs-€155.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 136781 P2B-SCEZ-108-SHSS tyynylohko ja pohjalaakeri
€400.93 / yksikkö