Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 130692 P2B-GTH-107-E tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6JXE P2B-GTH-107-E

BALDOR / DODGE 130692 P2B-GTH-107-E tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BD6JXE Malli: 130692Ristiviite: P2B-GTH-107-E

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja207 Series
SormusmateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 130689 P2B-GTH-204-E asennettu kuulalaakeri | AM7JRR P2B-GTH-204-E 130689-211 Series€771.29
BALDOR / DODGE 130694 P2B-GTH-115-E tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6JUR P2B-GTH-115-E 130694-210 Series€382.58
BALDOR / DODGE 065776 Grip-tiukasti asennettava laakeri, akselin koko 25.0 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD6MGH 06577612000 rpm-€213.97
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 130696 P2B-GTH-207-E tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6NKL P2B-GTH-207-E 130696-212 Series€703.40
BALDOR / DODGE 130695 P2B-GTH-203-E Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BD6TMP P2B-GTH-203-E 130695-211 Series€458.05
BALDOR / DODGE 068230 Grip Tight Mount Laakeri, Akselin koko 1.25 tuumaa, Poraus pyöreä, Teräs | BD7HHA 06823011000 rpm-€243.16
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 064874 Grip Tight Mount Laakeri, Akselin koko 45.0 tuumaa, Poraus pyöreä, Teräs | BD8EFU 0648748000 rpm-€334.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 130692 P2B-GTH-107-E tyynylohko ja pohjalaakeri
€272.03 / yksikkö