Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 128700 P2B-DL-012 Tyynypalkin laakeriyksikkö | BD9NNF P2B-DL-012

BALDOR / DODGE 128700 P2B-DL-012 Tyynypalkin laakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BD9NNF Malli: 128700Ristiviite: P2B-DL-012

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja204 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 049709 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | AN2QEA 049709sinkki7500 rpm-Yksi huuli€173.61
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 068608 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.50 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6HYM 068608Pehmeä rauta5000 rpm-Yksi huuli€294.69
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049781 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 2.4375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6XVB 049781Pehmeä rauta3500 rpm-Yksi huuli€494.15
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 128751 TB-DL-108 tyynylohkolaakeriyksikkö | BD6YFF TB-DL-108 128751--208 Series-€299.67
BALDOR / DODGE 073069 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.3750 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7CEP 073069Pehmeä rauta5500 rpm-Yksi huuli€251.43
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 073268 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.9375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7GRZ 073268Valurauta4500 rpm-Shield€544.09
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049467 Samankeskinen puristinkauluslaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7VLN 049467Valurauta5500 rpm-Yksi huuli€204.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 128700 P2B-DL-012 Tyynypalkin laakeriyksikkö
€125.08 / yksikkö