Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 126651 F2BZ-DL-45M Asennettu kuulalaakeri | BD9YWL F2BZ-DL-45M

BALDOR / DODGE 126651 F2BZ-DL-45M asennettu kuulalaakeri

Varastossa
Tuote: BD9YWL Malli: 126651Ristiviite: F2BZ-DL-45M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Kotelotyyppi2 pulttilaippaa pilotilla
Valmistaja Sarja209 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko45.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 049709 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | AN2QEA 049709sinkki7500 rpm-Yksi huuli€173.61
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 068608 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.50 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6HYM 068608Pehmeä rauta5000 rpm-Yksi huuli€294.69
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049781 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 2.4375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6XVB 049781Pehmeä rauta3500 rpm-Yksi huuli€494.15
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 128751 TB-DL-108 tyynylohkolaakeriyksikkö | BD6YFF TB-DL-108 128751--208 Series-€299.67
BALDOR / DODGE 073069 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.3750 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7CEP 073069Pehmeä rauta5500 rpm-Yksi huuli€251.43
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 073268 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.9375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7GRZ 073268Valurauta4500 rpm-Shield€544.09
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049467 Samankeskinen puristinkauluslaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7VLN 049467Valurauta5500 rpm-Yksi huuli€204.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 126651 F2BZ-DL-45M asennettu kuulalaakeri
€255.80 / yksikkö