Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 125941 FC-SCM-30M Laippakiinnitteinen laakeriyksikkö | BE6HQD FC-SCM-30M

BALDOR / DODGE 125941 FC-SCM-30M Laippa-asennettava laakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BE6HQD Malli: 125941Ristiviite: FC-SCM-30M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
KotelotyyppiOhjauslaippa
Valmistaja Sarja207 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko30.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 056911 -ruuvilaakeri, akselin koko 3.0 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | AM7HTD 0569112500 rpm-Shield€2,117.51
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 062319 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 2.0 tuumaa, Pyöreä poraus, Teräs | AM7JKW 0623194000 RPM-Shield€986.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 126180 FC-SCM-215 laippalaakeri | BD6ERF FC-SCM-215 126180-216 Series-€577.94
BALDOR / DODGE 126175 FC-SCM-200 laippalaakeri | BD6EWU FC-SCM-200 126175-211 Series-€274.79
BALDOR / DODGE 126179 FC-SCM-208 Laippakiinnitteinen laakeriyksikkö | BD6EXL FC-SCM-208 126179-214 Series-€422.00
BALDOR / DODGE 126176 FC-SCM-203 laippalaakeri | BD6FBF FC-SCM-203 126176-212 Series-€311.60
BALDOR / DODGE 126178 FC-SCM-207 Laippa-asennettava laakeriyksikkö | BD6FEZ FC-SCM-207 126178-214 Series-€422.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 125941 FC-SCM-30M Laippa-asennettava laakeriyksikkö
€165.00 / yksikkö