Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 125690 P2B-VSCB-40M asennettu kuulalaakeri | BE9BJL P2B-VSCB-40M

BALDOR / DODGE 125690 P2B-VSCB-40M asennettu kuulalaakeri

Varastossa
Tuote: BE9BJL Malli: 125690Ristiviite: P2B-VSCB-40M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja208 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko40.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 123595 P2B-VSCB-012 Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD7VWX P2B-VSCB-012 123595-204 Series€60.63
BALDOR / DODGE 050833 Ruuvilaakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD8JVN 0508337500 rpm-€60.63
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 125507 P2B-VSCB-112 Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BD8VMH P2B-VSCB-112 125507-209 Series€126.08
BALDOR / DODGE 125510 P2B-VSCB-102 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD8VZE P2B-VSCB-102 125510-206 Series€76.61
BALDOR / DODGE 123597 P2B-VSCB-103 Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BE3CJB P2B-VSCB-103 123597-206 Series€76.61
BALDOR / DODGE 125508 P2B-VSCB-014 tyynylohko ja jalusta-laakeri | BE3KFT P2B-VSCB-014 125508-205 Series€63.95
BALDOR / DODGE 050848 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.6875 tuumaa, pyöreä, teräs | BE3PBL 0508485000 rpm-€126.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 125690 P2B-VSCB-40M asennettu kuulalaakeri
€107.67 / yksikkö