Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 124208 F4B-SC-107 laippalaakeri | BD6EQP F4B-SC-107

BALDOR / DODGE 124208 F4B-SC-107 Laippa-asennettava laakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BD6EQP Malli: 124208Ristiviite: F4B-SC-107

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Poraussyvyys1.71 "
Dynaaminen kuormitettavuus5759 paunaa
RasvatyyppiUnirex N2
KoteloValurauta
KotelotyyppiNelipulttinen laippa
Lisää materiaaliTeräs
Voitelurasva
Maks. Kierrosluku3500 RPM
Valmistaja Sarja207 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin kiinnitysSäätöruuvi
Akselin dia.1.4375 "
Staattinen kantavuus3461 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.55

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 laippakiinnitteinen laakeri tarjoaa tukea ja tarkan akselin pyörimisen parantaen koneen yleistä suorituskykyä. Sitä käytetään kuljetinjärjestelmissä, materiaalinkäsittelylaitteissa ja teollisuuskoneissa, joissa tehokas voimansiirto ja sujuvat prosessit ovat tärkeitä.

Ominaisuudet:

  • Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 laippakiinnitteisessä laakerissa on säätöruuvimekanismi, joka kiinnittää laakerin akseliin, mikä estää tahattoman liikkeen ja varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Se on varustettu nitriilikumitiivisteellä, joka suojaa epäpuhtauksia, kosteutta ja roskia vastaan ​​ja suojaa laakerin sisäisiä osia.
  • Tätä laippakiinnitteistä laakeria voidaan käyttää lämpötiloissa 225 - 400 astetta F.
  • Siinä on 4-pulttinen pohjarakenne, joka parantaa vakautta ja säilyttää tarkan kohdistuksen vähentäen tärinää käytön aikana.
  • Tässä laippakiinnitteisessä laakerissa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla ja kestää kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen oikean kokoisen laippalaakerin sovellukselleni?

A. Valitse laippakiinnitteinen laakeri ottaen huomioon akselin halkaisija, kuormitusvaatimukset, käyttönopeus ja ympäristöolosuhteet.

K. Mitä merkkejä on kuluneesta tai vaurioituneesta laippakiinnityslaakerista?

A. Yleisiä merkkejä ovat lisääntynyt melu, tärinä, epäsäännöllinen pyöriminen tai näkyvä kuluminen laakeriosissa.

K. Mitä eroja on normaalikäyttöisten ja raskaiden laippakiinnitteisten laakereiden välillä?

A. Raskaat laakerit on suunniteltu kestämään suurempia kuormia ja vaativampia käyttökohteita kuin tavalliset laakerit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiAkselin kiinnitysHinta
BALDOR / DODGE 054918 ruuvilaakerisarja, akselin koko 2.25 tuumaa, pyöreä, teräs | AM7JNV 0549184000 RPM-ShieldASETA RUUVI€935.66
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124214 F4B-SC-200 laippalaakeri | BD6ELK F4B-SC-200 124214-210 Series--€194.86
BALDOR / DODGE 124217 F4B-SC-207 laippalaakeri | BD6ELN F4B-SC-207 124217-212 Series--€284.74
BALDOR / DODGE 124209 F4B-SC-108 laippalaakeri | BD6ELQ F4B-SC-108 124209-208 Series--€149.02
BALDOR / DODGE 124213 F4B-SC-115 laippalaakeri | BD6ELT F4B-SC-115 124213-210 Series--€194.86
BALDOR / DODGE 124220 F4B-SC-215 laippalaakeri | BD6EMK F4B-SC-215 124220-215 Series--€458.79
BALDOR / DODGE 124103 F4B-SC-100 laippalaakeri | BD6EQU F4B-SC-100 124103-205 Series--€95.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 124208 F4B-SC-107 Laippa-asennettava laakeriyksikkö
€133.64 / yksikkö