Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 123894 P2B-SCU-104S Tyynylohko ja pohjalaakeri | BE3HPJ P2B-SCU-104S

BALDOR / DODGE 123894 P2B-SCU-104S tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BE3HPJ Malli: 123894Ristiviite: P2B-SCU-104S

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja206 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 123728 P2B-SCU-215 tyynylohkolaakeriyksikkö | BD6QGA P2B-SCU-215 123728-215 Series-€458.79
BALDOR / DODGE 125850 P2B-SCU-17M asennettu kuulalaakeri | BD6YKJ P2B-SCU-17M 125850-203 Series-€80.85
BALDOR / DODGE 059737 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 1.1875 tuumaa, Pyöreä, Teräs | BD7QLC 0597376500 rpm-Shield€260.02
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 123877 P2B-SCU-101 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE2CRH P2B-SCU-101 123877-206 Series-€113.42
BALDOR / DODGE 123753 P2B-SCU-008 Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE2EWG P2B-SCU-008 123753-203 Series-€80.85
BALDOR / DODGE 052792 -ruuvilaakeri, akselin koko 75.0 Mm, reikä pyöreä, teräs | BE2KKJ 0527923000 rpm-Yksi huuli€458.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 123879 P2B-SCU-103 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE3KFP P2B-SCU-103 123879-206 Series-€113.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 123894 P2B-SCU-104S tyynylohko ja pohjalaakeri
€113.42 / yksikkö