Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 123865 P2B-SCB-103 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE4KCU P2B-SCB-103

BALDOR / DODGE 123865 P2B-SCB-103 tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BE4KCU Malli: 123865Ristiviite: P2B-SCB-103

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja206 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 049410 ruuvilaakerisarja, akselin koko 2.4375 tuumaa, pyöreä, teräs | AM7JBE 0494103500 rpm-Shield€1,090.49
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124943 P2B-SCB-55M Asennettu kuulalaakeri | BD6EVB P2B-SCB-55M 124943-211 Series-€244.34
BALDOR / DODGE 051879 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 50.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BD6NJV 0518794500 rpm-Yksi huuli€194.86
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 123863 P2B-SCB-100 tyynyrunkolaakeri | BD6NJW P2B-SCB-100 123863-205 Series-€95.91
BALDOR / DODGE 123864 P2B-SCB-102 Tyynypalkin laakeriyksikkö | BD6NJX P2B-SCB-102 123864-206 Series-€113.42
BALDOR / DODGE 123171 P2B-SCB-104S Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BD6NUN P2B-SCB-104S 123171-206 Series-€113.42
BALDOR / DODGE 123871 P2B-SCB-112 Tyynypalkin laakeriyksikkö | BD6PAB P2B-SCB-112 123871-209 Series-€171.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 123865 P2B-SCB-103 tyynylohko ja pohjalaakeri
€113.42 / yksikkö