BALDOR / DODGE 076304 Set Screw Bearing, Shaft Size 70.0 Mm, Bore Round, Steel | BE9MQJ

BALDOR / DODGE 076304 Sarja ruuvilaakeri, akselin koko 70.0 mm, poraus pyöreä, teräs

Tuote: BE9MQJ Malli: 076304
€573.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloValurauta
Kotelotyyppi2 pultti tyynylohko
Lisää materiaaliTeräs
Max. Nopeus2500 rpm
TiivistetyyppiQuad Lip
Akselin kiinnitysASETA RUUVI
Akselin koko70.000 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 076138 ruuvilaakerisarja, akselin koko 3.0 tuumaa, pyöreä poraus, teräs | BD7VWR 0761382000 RPMQuad Lip€666.62
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076136 -ruuvilaakeri, akselin koko 2.6875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD9FBZ 0761362500 rpmQuad Lip€573.41
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076128 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.50 tuumaa, pyöreä, teräs | BE2DQM 0761283600 RPMKolminkertainen huuli€214.45
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076125 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.0 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE2MJL 0761255250 rpmKolminkertainen huuli€141.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076305 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 75.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BE3QGK 0763052000 RPMQuad Lip€666.62
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076298 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 35.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BE3UDF 0762984000 RPMKolminkertainen huuli€186.40
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076140 ruuvilaakerisarja, akselin koko 3.50 tuumaa, pyöreä poraus, teräs | BE4ETG 0761401600 rpmQuad Lip€1,149.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 076304 Sarja ruuvilaakeri, akselin koko 70.0 mm, poraus pyöreä, teräs
€573.41 / yksikkö