Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 016448 Elastomeerinen kytkin | BC3VHK

BALDOR / DODGE 016448 Elastomeerinen kytkentä

Varastossa
Tuote: BC3VHK Malli: 016448

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,734.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Akselin koko70.000 mm
Koko80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 015877 Elastomeerikytkin, akselin koko 2.25 tuumaa, luokitus 2000 rpm | AP2RNA 015877€2,387.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015903 elastomeerikytkin, akselin koko 3.8750 tuumaa, nopeus 2000 rpm | AP2RNB 015903€2,387.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015868 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.6875 tuumaa, luokitus 2000 kierrosta / min | BC3MUG 015868€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015904 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.9375 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3MXX 015904€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016446 elastomeerikytkin, akselin koko 63.0 mm, nopeus 2000 rpm | BC3NEE 016446€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016440 elastomeerikytkin, akselin koko 45.0 mm, nopeus 2000 rpm | BC3NKX 016440€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015884 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.6875 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3NUH 015884€1,734.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016448 Elastomeerinen kytkentä
€1,734.20 / yksikkö