BALDOR / DODGE 016325 elastomeerinen kytkin, akselin koko 19.0 mm, arvo 5800 rpm | BC3VHB

BALDOR / DODGE 016325 elastomeerinen kytkin, akselin koko 19.0 mm, nimellisnopeus 5800 rpm

Tuote: BC3VHB Malli: 016325
€416.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti3651.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko19.000 mm
Koko30mm
Nopeus5800 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016345 elastomeerikytkin, akselin koko 70.0 mm, nopeus 5800 rpm | BC3LWA 016345SIIRTYMÄ€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016346 elastomeerikytkin, akselin koko 71.0 mm, nopeus 5800 rpm | BC3MNE 016346SIIRTYMÄ€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015584 Elastomeerikytkin, akselin koko 2.0625 tuumaa, luokitus 5800 rpm | BC3MXW 015584TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015566 Elastomeeriliitin, akselin koko 0.9375 tuumaa, luokitus 5800 rpm | BC3NMY 015566TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016330 elastomeerikytkin, akselin koko 28.0 mm, nopeus 5800 rpm | BC3NPD 016330SIIRTYMÄ€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015563 Elastomeeriliitin, akselin koko 0.7500 tuumaa, luokitus 5800 rpm | BC3NYF 015563TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015574 Elastomeeriliitin, akselin koko 1.4375 tuumaa, luokitus 5800 rpm | BC3PJR 015574TILA€416.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016325 elastomeerinen kytkin, akselin koko 19.0 mm, nimellisnopeus 5800 rpm
€416.79 / yksikkö