DMS DMS 05737 Major Ics Vest Kit 31 Vests | AC7EEL 38E628

DMS 05737 Major Ics Vest Kit 31 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EEL Malli: DMS 05737Ristiviite: 38E628

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,694.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri ICS-liivisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.625
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05737 Major Ics Vest Kit 31 liivit
€3,694.67 / yksikkö