DMS DMS 05526 Care Facility Command Kit 11 Vests | AC7EDV 38E607

DMS 05526 Care Facility Command Kit 11 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EDV Malli: DMS 05526Ristiviite: 38E607

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,532.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHoitolaitoksen komentosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05526 Care Facility Command Kit 11 liivit
€1,532.51 / yksikkö