Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC IBI-24 -hihna 10 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJG 4NCC9

DMC IBI-24 ripustushihna, 10 jalkaa pitkä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AD8WJG Malli: IBI-24Ristiviite: 4NCC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva hihna
Mitata24
Reikä dia.3 / 16-1 / 4 "
Pituus10ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Paksuus0.025 "
Tyyppirei'itetty
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPaksuusHinta
DMC IBI-20 -hihna 10 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJC 4NCC5 IBI-20200.038 "€4.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC IBI-24 ripustushihna, 10 jalkaa pitkä galvanoitu teräs
€3.87 / yksikkö