Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON RFC250F Rocker Lug Cap ketjulla, 2-1/2 tuuman koko | AE8CZT 6CLW7

DIXON RFC250F Rocker Lug Cap ketjulla, koko 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8CZT Malli: RFC250FRistiviite: 6CLW7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Peruskytkennän tyyppiNainen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNST Nainen
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
DIXON RFC250 Rocker Lug Cap ketjulla, 2-1/2 tuuman koko | AE8DAF 6CLX9 RFC250NPSH Nainen€121.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON RFC250F Rocker Lug Cap ketjulla, koko 2-1/2 tuumaa
€40.53 / yksikkö