Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON HA2530T-nastainen lukkolevy Fnst x Mnpt 2-1 / 2 tuumaa x 3 tuumaa | AE8CZZ 6CLX3

DIXON HA2530T Pin Jalusta Fnst x Mnpt 2-1/2 In x 3 In

Varastossa
Tuote: AE8CZZ Malli: HA2530TRistiviite: 6CLX3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun tapin lukitusadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNST x MNPT
Koko2-1 / 2 "x 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
DIXON HA1515-nastainen Lug Fnst x Mnpsh 1-1 / 2 In | AE8CZW 6CLX0 HA1515FNST x NPSH Uros1-1/2" x 1-1/2"€48.75
DIXON HA15T15F nastainen lukkofnpt x Mnst 1-1 / 2 sisään | AE8CZX 6CLX1 HA15T15FFNPT x MNST1-1/2" x 1-1/2"€49.07
DIXON HA20T25F nastainen lukkofnpt x Mnst 2 sisään x 2-1 / 2 tuumaa | AE8CZY 6CLX2 HA20T25FFNPT x MNST2 "x 2-1 / 2"€94.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON HA2530T Pin Jalusta Fnst x Mnpt 2-1/2 In x 3 In
€109.74 / yksikkö