Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G200-F-BR -sovitin 2 tuuman 250 psi: n urosadapteri x Mnpt | AE3CVQ 5CGF0

DIXON G200-F-BR-sovitin 2 tuuman 250 Psi urossovitin x Mnpt

Varastossa
Tuote: AE3CVQ Malli: G200-F-BRRistiviite: 5CGF0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x MNPT
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiF
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON G100-F-BR -adapteri 1 tuuman 250 psi: n urosadapteri x Mnpt | AE3CUY 5CGD4 G100-F-BR1"250 psi1"€34.24
DIXON G150-F-BR -sovitin 1-1 / 2 tuumaa 250 psi: n urosadapteri x Mnpt | AE3CVG 5CGE2 G150-F-BR1.5 "250 psi1.5 "€61.91
DIXON G300-F-BR -sovitin 3 tuuman 125 psi: n urosadapteri x Mnpt | AE3CVZ 5CGF8 G300-F-BR3"125 psi3"€137.22
DIXON G400-F-BR -sovitin 4 tuuman 100 psi: n urosadapteri x Mnpt | AE3CWH 5CGG6 G400-F-BR4"100 psi4"€196.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G200-F-BR-sovitin 2 tuuman 250 Psi urossovitin x Mnpt
€65.76 / yksikkö