Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G200-E-BR -sovitin 2 tuumaa 250 psi: n taottu messinki | AE3CVP 5CGE9

DIXON G200-E-BR-sovitin 2 tuuman 250 Psi taottu messinki

Varastossa
Tuote: AE3CVP Malli: G200-E-BRRistiviite: 5CGE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiE
TiivistemateriaaliBuna-N
Letkun koko2"
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
DIXON G100-E-BR -adapteri 1 tuuman taottu messinki 250 psi AE3CUX 5CGD3 G100-E-BR1"1"250 psi€39.85
DIXON G150-E-BR -sovitin 1-1 / 2 tuumaa 250 psi messinki | AE3CVF 5CGE1 G150-E-BR1.5 "1.5 "250 psi€57.62
DIXON G300-E-BR -sovitin 3 tuuman taottu messinki 125 Psi | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi€155.96
DIXON G400-E-BR -sovitin 4 tuuman 100 psi: n taottu messinki | AE3CWG 5CGG5 G400-E-BR4"4"100 psi€233.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G200-E-BR-sovitin 2 tuuman 250 Psi taottu messinki
€82.35 / yksikkö