Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G200-A-BR -sovitin 2 x 2 tuuman 250 psi: n urosadapteri x Fnpt | AE3CVH 5CGE3

DIXON G200-A-BR-sovitin 2 x 2 tuuman 250 Psi urossovitin x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE3CVH Malli: G200-A-BRRistiviite: 5CGE3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiA
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON G100-A-BR -sovitin 1 tuuman 250 psi: n urosadapteri x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"€28.53
DIXON G150-A-BR -sovitin 1-1 / 2 tuumaa 250 psi: n urosadapteri x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "€42.88
DIXON G300-A-BR -sovitin 3 tuuman 125 psi: n urosadapteri x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"€96.30
DIXON G400-A-BR -sovitin 4 tuuman 100 psi: n urosadapteri x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"€153.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G200-A-BR-sovitin 2 x 2 tuuman 250 Psi urossovitin x Fnpt
€54.39 / yksikkö