Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON DMH2020 uros kuusiokolonippa, kaksinkertainen, MNPT x MNPSH kierre, 2 tuuman kierre | AE8CZM 6CLW2

DIXON DMH2020 urospuolinen kuusionippa, kaksinkertainen, MNPT x MNPSH kierre, 2 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AE8CZM Malli: DMH2020Ristiviite: 6CLW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun kuusiokoloadapteri
Peruskytkennän tyyppiKaksinkertainen uros
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x NPSH Uros
Koko2 "x 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiYhteyden tyyppiKokoHinta
DIXON DMH2025 uros kuusiokolonippa, kaksinkertainen, NPT x NPSH kierre, 2 x 2-1/2 tuuman kierre | AE8CZN 6CLW3 DMH2025Kaksinkertainen urosMNPT x NPSH Uros2 "x 2-1 / 2"€74.69
DIXON FM1076 naaras - uros kuusiokolonippa, NPT - GHT, koko 1 - 3/4 tuumaa, messinki | AE8CZQ 6CLW5 FM1076Nainen x MiesFNPT x GHT Uros1 "x 3/4"€26.81
DIXON FM7610T naaras-uros kuusiokolonippa, GHT-NPT, koko 3/4 - 1 tuumaa, messinkiä | AE8CZV 6CLW9 FM7610TNainen x MiesNPSH x MNPT3/4 x 1 "€65.44
DIXON FMR750 kuusiokolonippa, metalliletkuhitsaus, 3/4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs | AK2FWD FMR750---€25.02
Tarjouspyyntö
DIXON FMR1500 kuusiokolonippa, metalliletkuhitsaus, 1-1/2 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs | AK2FWE FMR1500---€66.53
Tarjouspyyntö
DIXON KHN661 kuusiokolonippa, 3/4 tuuman kierre, 3/4 tuuman letku | AK2LWN KHN661---€21.97
Tarjouspyyntö
DIXON 3700404C uros kuusiokolonippa, 1/4 tuuman NPTF koko, messinki | AK2NYQ 3700404C---€3.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON DMH2020 urospuolinen kuusionippa, kaksinkertainen, MNPT x MNPSH kierre, 2 tuuman kierre
€55.57 / yksikkö