Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON D2M2-B Threaded Plug, M-NPTF Thread, 1/4 Inch Thread, Brass | AE3DBF 5CGX0

DIXON D2M2-B kierretulppa, M-NPTF-kierre, 1/4 tuuman kierre, messinki

Varastossa
Tuote: AE3DBF Malli: D2M2-BRistiviite: 5CGX0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus27 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäVaihtotyyppiMateriaaliMax. VirtausMax. PaineHinta
DIXON N4S4 väkäs jousiin NIpple, 1/2 tuuman väkäs, teräs | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbBowesTeräs204 cfm500 psi€31.67
DIXON N4S6 väkäs jousiin NIpple, 1/2 tuuman väkäs, teräs | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Letku BarbBowesTeräs204 cfm500 psi€37.94
DIXON N4S4-B väkäs jousiin NIpple, 1/2 tuuman väkäs, messinki | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Letku BarbBowesMessinki204 cfm300 psi€53.46
DIXON N4S6-B väkäs jousiin NIpple, 1/2 tuuman väkäs, messinki | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Letku BarbBowesMessinki204 cfm300 psi€49.68
DIXON N4M4 uros jousille NIpple, 1/2 tuuman NPT, teräs | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTBowesTeräs204 cfm500 psi€32.37
DIXON N4M6 uros jousille NIpple, 1/2 tuuman NPT, teräs | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTBowesTeräs204 cfm500 psi€32.98
DIXON N4M4-B uros jousille NIpple, 1/2 tuuman NPT, messinki | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTBowesMessinki204 cfm300 psi€51.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON D2M2-B kierretulppa, M-NPTF-kierre, 1/4 tuuman kierre, messinki
€3.44 / yksikkö