Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 4PS6-B Thor-liitin, 3/4 tuuman väkäs, messinki | AE3CYW 5CGP4

DIXON 4PS6-B Thor-liitin, 3/4 tuuman väkänen, messinki

Varastossa
Tuote: AE3CYW Malli: 4PS6-BRistiviite: 5CGP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko3 / 4 "
Kehon koko1 / 2 "
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiThor
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus250 cfm
Max. Paine300 psi
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkun liitäntäMateriaaliPutken kokoHinta
DIXON 4PS3 Thor Coupler, 3/8 tuuman väkäs, teräs | AE3CYR 5CGP0 4PS33 / 8 "Letku BarbTeräs-€49.86
DIXON 4PS4 Thor-liitin, 1/2 tuuman väkäs, teräs | AE3CYT 5CGP1 4PS41 / 2 "Letku BarbTeräs-€48.65
DIXON 4PS6 Thor-liitin, 3/4 tuuman väkäs, teräs | AE3CYU 5CGP2 4PS63 / 4 "Letku BarbTeräs-€55.90
DIXON 4PS8 Thor Coupler, 1 tuuman väkäs, teräs | AE3CYV 5CGP3 4PS81"Letku BarbTeräs-€72.91
DIXON 4PS8-B Thor-liitin, 1 tuuman väkäs, messinki | AE3CYX 5CGP5 4PS8-B1"Letku BarbMessinki-€102.82
DIXON 4PM3 Thor-liitin, 3/8 tuuman M-NPTF, teräs | AE3CYY 5CGP6 4PM3-(M) NPTTeräs3 / 8 "€44.07
DIXON 4PM4 Thor-liitin, 1/2 tuuman M-NPTF, teräs | AE3CYZ 5CGP7 4PM4-(M) NPTTeräs1 / 2 "€44.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 4PS6-B Thor-liitin, 3/4 tuuman väkänen, messinki
€97.28 / yksikkö