Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 4030-A-AL sovitin, 4 tuuman koko, urossovitin x 3 tuuman FNPT, 356T6 alumiini | AB8QBB 26W625

DIXON 4030-A-AL-sovitin, 4 tuuman koko, urossovitin x 3 tuuman FNPT, 356T6 alumiini

Varastossa
Tuote: AB8QBB Malli: 4030-A-ALRistiviite: 26W625

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysliitin / sovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiA
Max. Paine100 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKytkimen tyyppiHinta
DIXON 4030-F-AL sovitin, 4 tuuman koko, urosvähennyssovitin x 3 tuuman MNPT, 356T6 alumiini | AB8QBM 26W635 4030-F-ALUrosadapteri x MNPTF€148.71
DIXON 4030-F-SS-sovitin, 4 tuuman koko, urosvähennyssovitin x 3 tuuman MNPT, 316 ruostumatonta terästä | AL4NHJ 4030-F-SS--€280.71
Tarjouspyyntö
DIXON 400AWSPAL -sovitin, 4 tuuman koko, alumiini | BX6QAL 400AWSPAL--€79.39
Tarjouspyyntö
DIXON 4030-A-SS-sovitin, 4 tuuman koko, urossovitin x 3 tuuman koko FNPT, 316, hitsattu valmistus | BX7YYH 4030-A-SS--€419.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 4030-A-AL-sovitin, 4 tuuman koko, urossovitin x 3 tuuman FNPT, 356T6 alumiini
€113.36 / yksikkö