Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 400-AL-AL -sovitin, 4 tuuman koko, 150# ASA-laippa | AB8QDK 26W679

DIXON 400-AL-AL-sovitin, 4 tuuman koko, 150# ASA-laippa

Varastossa
Tuote: AB8QDK Malli: 400-AL-ALRistiviite: 26W679

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa-adapteri
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x 150 paunaa
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiAL
Max. Paine100 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKytkimen kokoKytkimen tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
DIXON 200-AL-AL sovitin, ASA-laippa, koko 2 tuumaa, alumiinia | AB8QDH 26W677 200-AL-ALAlumiiniUrosadapteri x 150 paunaa2"AL125 psi2"€184.71
DIXON 300-AL-AL sovitin, ASA-laippa, koko 3 tuumaa, alumiinia | AB8QDJ 26W678 300-AL-ALAlumiiniUrosadapteri x 150 paunaa3"AL125 psi3"€198.49
DIXON 400-AL-SS-sovitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, 150 # ASA-laippa | AB8QDN 26W682 400-AL-SSRuostumaton teräsUrosadapteri x 150 paunaa4"AL100 psi4"€793.73
DIXON 300-DL-AL liitin, 3 tuuman koko, alumiini | AB8QDQ 26W684 300-DL-ALAlumiiniNaarasliitin x 150 paunaa laippa3"DL125 psi3"€367.49
DIXON 400-A-SS -sovitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, FNPT x urossovitin | AK2QLJ 400-A-SS------€189.97
Tarjouspyyntö
DIXON 600-AL-AL-sovitin, 6 tuuman koko, alumiinisovitin x 150# ASA-laippa | AL2XNQ 600-AL-AL------€235.02
Tarjouspyyntö
DIXON 400-ALT-SS-sovitin, 4 tuuman koko, sovitin x pyöreä säiliöauton laippa, 316, hitsattu valmistus | AM2GXU 400-ALT-SS------€605.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 400-AL-AL-sovitin, 4 tuuman koko, 150# ASA-laippa
€265.94 / yksikkö