Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 3040-F-AL sovitinliitin, urosvähennyssovitin x 4 tuuman MNPT, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBL 26W634

DIXON 3040-F-AL sovitinliitin, urosvähennyssovitin x 4 tuuman MNPT, alumiini, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB8QBL Malli: 3040-F-ALRistiviite: 26W634
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
€134.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x MNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiF
Max. Paine100 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKytkimen kokoKytkimen tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
DIXON 2015-A-AL sovitinliitin, urossovitin x koko 1-1/2 tuuman FNPT alumiini, 2 tuuman koko | AB8QAX 26W621 2015-A-ALAlumiiniUrosadapteri x FNPT2"A250 psi1.5 "€70.95
DIXON 2030-A-AL sovitinliitin, urossovitin x 3 tuuman naaras NPT, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QAY 26W622 2030-A-ALAlumiiniUrosadapteri x FNPT2"A250 psi3"€97.83
DIXON 3020-A-AL sovitinliitin, urossovitin x 2 tuuman naaras NPT, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QAZ 26W623 3020-A-ALAlumiiniUrosadapteri x FNPT3"A250 psi2"€99.72
DIXON 3040-A-AL sovitinliitin, urossovitin x 4 tuuman naaras NPT, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBA 26W624 3040-A-ALAlumiiniUrosadapteri x FNPT3"A100 psi4"€125.21
DIXON 2015-F-AL sovitinliitin, urosvähennyssovitin x 1-1/2 tuuman uros NPT, alumiinia | AB8QBJ 26W632 2015-F-ALAlumiiniUrosadapteri x MNPT2"F250 psi1.5 "€76.27
DIXON 3020-F-AL sovitinliitin, urosvähennyssovitin x 2 tuuman MNPT, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBK 26W633 3020-F-ALAlumiiniUrosadapteri x MNPT3"F125 psi2"€105.67
DIXON 200-AA-AL sovitinliitin, lukkosovitin x sovitin, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QCL 26W657 200-AA-ALAlumiiniUrossovitin2 "x 2"AA250 psi-€67.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 3040-F-AL sovitinliitin, urosvähennyssovitin x 4 tuuman MNPT, alumiini, 3 tuuman koko
€134.35 / yksikkö