Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 2JF2-B kierreliitin, 1/4 tuuman koko, 1/4 tuuman NPTF, messinki | AE3DBL 5CGX6

DIXON 2JF2-B kierreliitin, 1/4 tuuman koko, 1/4 tuuman NPTF, messinki

Varastossa
Tuote: AE3DBL Malli: 2JF2-BRistiviite: 5CGX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus27 cfm
Max. Paine500 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäVaihtotyyppiLukitustyyppiMateriaaliMax. VirtausHinta
DIXON 2FF2-B kierreliitin, 1/4 tuuman NPTF, messinki | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTTeollinen-Messinki27 cfm€12.68
DIXON 2FF2 kierreliitin, 1/4 tuuman NPTF, terästä | AE3CZG 5CGR4 2 FF21 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTTeollinen-Teräs27 cfm€15.17
DIXON 2FF3-B kierreliitin, 3/8 tuuman NPTF, messinki | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) NPTTeollinenHolkkiMessinki27 cfm€15.19
DIXON 4FF4 kierreliitin, 1/2 tuuman NPTF, teräs | AE3CZL 5CGR8 4 FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) NPTTeollinenHolkkiTeräs91 cfm€32.39
DIXON 4FF6 kierreliitin, 3/4 tuuman NPTF, terästä | AE3CZM 5CGR9 4 FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) NPTTeollinenHolkkiTeräs91 cfm€36.67
DIXON 2FM2-B kierreliitin, 1/4 tuuman MNPTF, messinki | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTTeollinenHolkkiMessinki27 cfm€13.53
DIXON 2FM2 kierreliitin, 1/4 tuuman MNPTF, terästä | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTTeollinenHolkkiTeräs27 cfm€15.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 2JF2-B kierreliitin, 1/4 tuuman koko, 1/4 tuuman NPTF, messinki
€12.52 / yksikkö