DIVERSITECH UC3648-3 Asennustyyny 36 tuuman pituus x 48 tuuman leveys x 3 tuuma D | AC4BZF 2YJ83

DIVERSITECH UC3648-3 kiinnitysalusta 36 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys x 3 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC4BZF Malli: UC3648-3Ristiviite: 2YJ83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysalusta
Syvyys3"
Pituus48 "
TyyppiVarustusteline
Painokapasiteetti125 paunaa. neliömetriä kohti
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DIVERSITECH UC3636-3 Asennusalusta 36 tuuman pituus x 36 tuuman leveys x 3 tuuma D | AC4BZH 2YJ85 UC3636-336 "€130.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH UC3648-3 kiinnitysalusta 36 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys x 3 tuumaa D
€181.61 / yksikkö