Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIVERSITECH TLC-3-10 Kompressorin korjaussarja 10-mittarinen | AF2RTW 6XJJ3

DIVERSITECH TLC-3-10 Kompressorin korjaussarja 10 Gauge Kit

Varastossa
Tuote: AF2RTW Malli: TLC-3-10Ristiviite: 6XJJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressorin terminaalien korjaussarja
Mitata10
Tyyppi3 Wire

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
DIVERSITECH TLC-3-8 Kompressorin korjaussarja 8-mittarinen | AF2RTV 6XJJ2 TLC-3-88€146.96
DIVERSITECH TLC-3-12 -kompressorien korjaussarja 12-mittarinen | AF2RTX 6XJJ4 TLC-3-1212€110.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH TLC-3-10 Kompressorin korjaussarja 10 Gauge Kit
€85.16 / yksikkö