DIVERSITECH 6-3263L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 34 x 65 | AC9KLP 3HAJ7

DIVERSITECH 6-3263L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 34 x 65

Varastossa
Tuote: AC9KLP Malli: 6-3263LRistiviite: 3HAJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä pannu
VäriMusta
Syvyys2"
Pituus34 "
MateriaaliMuovi
TyyppiLauhde
Leveys65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)164.34
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valssatut reunat, joustavat pohjat ja vahvistetut kulmat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH 6-3263L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 34 x 65
€97.79 / yksikkö