DIVERSITECH 6-2739L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 29 x 41 | AC9KLT 3HAK1

DIVERSITECH 6-2739L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 29 x 41

Varastossa
Tuote: AC9KLT Malli: 6-2739LRistiviite: 3HAK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä pannu
VäriMusta
Syvyys2"
Pituus29 "
MateriaaliMuovi
TyyppiLauhde
Leveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.386
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)104.9
Laivan leveys (cm)74.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valssatut reunat, joustavat pohjat ja vahvistetut kulmat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DIVERSITECH 6-3060L muovinen kondensaatinpoistopannu 32 x 62 | AC9KLK 3HAJ3 6-3060L32 "62 "€95.96
DIVERSITECH 6-3030L muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 30 x 30 | AC9KLL 3HAJ4 6-3030L29.5 "29.5 "€50.95
DIVERSITECH 6-2748L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 27 x 48 | AC9KLM 3HAJ5 6-2748L27 "48 "€77.02
DIVERSITECH 6-2763L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 29 x 65 | AC9KLN 3HAJ6 6-2763L29 "65 "€94.66
DIVERSITECH 6-3636L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 38 x 38 | AC9KLQ 3HAJ8 6-3636L38 "38 "€75.98
DIVERSITECH 6-3050L muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 32 x 52 | AC9KLR 3HAJ9 6-3050L32 "52 "€83.74
DIVERSITECH 6-3660L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 38 x 62 | AC9KLU 3HAK2 6-3660L38 "62 "€103.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH 6-2739L Muovinen kondenssiveden tyhjennysastia 29 x 41
€64.77 / yksikkö