Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO JL-33PK pidike, musta, nylon, 5/16 tuuman niittiläpimitta, 31/32 tuumaa, pituus 25 pk | AD3NWH 40K574

DISCO JL-33PK pidike, musta, nailon, 5/16 tuuman niitin halkaisija, 31/32 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWH Malli: JL-33PKRistiviite: 40K574

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.145 - 0.530 "
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko5 / 16 "
Niitti Dia.5 / 16 "
Niitin pituus31 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiTrim-paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO JL-33PK pidike, musta, nailon, 5/16 tuuman niitin halkaisija, 31/32 tuuman pituus, 25 pk
€12.25 /pakkaus