Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9812PK Pistoke, Musta, Muovi, 1/4 tuuman koko, 100Pk | AD3PBG 40K689

DISCO 9812PK pistoke, musta, muovi, 1/4 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBG Malli: 9812PKRistiviite: 40K689

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriMusta
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliMusta muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Reiän kokoNiitti Dia.KokoHinta
DISCO 1302PK pistoke, musta, muovi, 3/8 tuuman reikäkoko, 100 pk | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€18.98
DISCO 1091PK Pistoke, Musta, Muovi, 1/2 tuuman koko, 100Pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€16.25
DISCO 1379PK Pistoke, Musta, Muovi, 3/4 tuuman koko, 100Pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9812PK pistoke, musta, muovi, 1/4 tuuman koko, 100 pk
€21.33 / yksikkö