Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1091PK Pistoke, Musta, Muovi, 1/2 tuuman koko, 100Pk | AD3PBJ 40K691

DISCO 1091PK pistoke, musta, muovi, 1/2 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBJ Malli: 1091PKRistiviite: 40K691

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 2 "
Niitti Dia.1 / 2 "
NiittimateriaaliMusta muovi
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Reiän kokoNiitti Dia.KokoHinta
DISCO 9812PK Pistoke, Musta, Muovi, 1/4 tuuman koko, 100Pk | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-€21.33
DISCO 1302PK pistoke, musta, muovi, 3/8 tuuman reikäkoko, 100 pk | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€18.98
DISCO 1379PK Pistoke, Musta, Muovi, 3/4 tuuman koko, 100Pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1091PK pistoke, musta, muovi, 1/2 tuuman koko, 100 pk
€16.25 / yksikkö