Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9278PK Niittikupu, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 7/8 tuumaa, 25 pk | AD3PHA 40K824

DISCO 9278PK Rivet Dome, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 7/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PHA Malli: 9278PKRistiviite: 40K824

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Pää Dia.3 / 8 "
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus7 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini niitti, alumiinikara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9278PK Rivet Dome, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 7/8 tuumaa, 25 pk
€23.43 /pakkaus