Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9262PK Retainer, Black, Nylon, 6mm Rivet Dia., 9mm Length, 10Pk | AD3NWN 40K579

DISCO 9262PK pidike, musta, nailon, 6 mm niitin halkaisija, 9 mm pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWN Malli: 9262PKRistiviite: 40K579

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue9mm
Pää Dia.12mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6mm
Niitti Dia.6mm
Niitin pituus9mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9262PK pidike, musta, nailon, 6 mm niitin halkaisija, 9 mm pituus, 10 pk
€13.51 /pakkaus