Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9147PK Pultti Ca Runko, 1.25mm Kierrekoko, 25mm Pituus, 25Pk | AD3PFR 40K791

DISCO 9147PK Pultti Ca Runko, 1.25 mm:n kierrekoko, 25 mm:n pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFR Malli: 9147PKRistiviite: 40K791

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko13mm
Suorittaa loppuunMusta orgaaninen
Pään väriMusta
Pää Dia.13mm
Pään korkeus5mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys13mm
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko1.25mm
TyyppiCA-runko
Aluslevy OD24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9147PK Pultti Ca Runko, 1.25 mm:n kierrekoko, 25 mm:n pituus, 25 pk
€22.13 /pakkaus