Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9130PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman reiän koko, 1-1/16 tuuman pituus, 50 pk | AD3NWB 40K568

DISCO 9130PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 1-1/16 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWB Malli: 9130PKRistiviite: 40K568

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.095 - 0.805 "
Pää Dia.23 / 32 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1 1 / 16 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9130PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 1-1/16 tuumaa, 50 pk
€16.68 /pakkaus