Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9113PK läpivienti, 0.165 ulkohalkaisija nailon - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3PAH Malli: 9113PKRistiviite: 40K667

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
Sisällä Dia.0.393 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.165 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
DISCO 9695PK Läpivientiholkki 1.125, ulkohalkaisija, nailon - 25 kpl pakkaus | AD3PAA 40K660 9695PK0.562 "1.125 "€19.23
DISCO 1842PK Läpivienti 0.25 Ulkohalkaisija Nylon - Pakkaus 50 | AD3PAC 40K662 1842PK0.187 "0.25 "€10.11
DISCO 9111PK Läpivienti 0.437 Ulkohalkaisija Nylon - Pakkaus 50 | AD3PAD 40K663 9111PK0.062 "0.437 "€11.29
DISCO 1636PK Läpivienti 0.275 Ulkohalkaisija Nylon - 25 kpl pakkaus | AD3PAE 40K664 1636PK0.137 "0.275 "€10.01
DISCO 1574PK Läpivienti 0.312 Ulkohalkaisija Nylon - Pakkaus 100 | AD3PAG 40K666 1574PK0.250 "0.312 "€18.11
DISCO 9050PK Läpivienti 0.343 Ulkohalkaisija Nylon - Pakkaus 50 | AD3PAJ 40K668 9050PK0.165 "0.343 "€12.29
DISCO 2940PK Läpivienti 0.484 Ulkohalkaisija Nylon - Pakkaus 50 | AD3PAK 40K669 2940PK0.165 "0.484 "€11.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9113PK läpivienti, 0.165 ulkohalkaisija nailon - 100 kpl pakkaus
€22.01 / yksikkö