Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9054PK Blind Rivet, Dome, Musta, Nylon, 17/64 tuuman pituus, 25Pk | AD3PGC 40K802

DISCO 9054PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, pituus 17/64 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGC Malli: 9054PKRistiviite: 40K802

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue3/32 "- 3/16"
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus4mm
Head TypeKupoli
Reiän koko17 / 64 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.17 / 64 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9054PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, pituus 17/64 tuumaa, 25 pk
€11.50 /pakkaus