Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 8862BPK pidike, musta, nailon, 5/16 tuuman niittiläpimitta, 1-1/16 tuuman pituus, 25 pk | AD3NWJ 40K575

DISCO 8862BPK pidike, musta, nailon, 5/16 tuuman niittiläpimitta, 1-1/16 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWJ Malli: 8862BPKRistiviite: 40K575

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.090 - 0.815 "
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko5 / 16 "
Niitti Dia.5 / 16 "
Niitin pituus1 1 / 16 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 8862BPK pidike, musta, nailon, 5/16 tuuman niittiläpimitta, 1-1/16 tuuman pituus, 25 pk
€17.51 /pakkaus