Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 6015PK Rungon välilevy 1-1 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD3PHU 40K856

DISCO 6015PK rungon välilevy teräs 1-1/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3PHU Malli: 6015PKRistiviite: 40K856

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim
VäriKirkas sinkki
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
Paikan syvyys7 / 8 "
Slot Width3 / 8 "
Paksuus1 / 16 "
Tyyppielin
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708807000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaikan syvyysSlot WidthPaksuusLeveysHinta
DISCO 6016PK Rungon välilevy teräs 1-1/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD3PHV 40K857 6016PKKirkas sinkki1.125 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "1.25 "€84.50
DISCO 6018PK Rungon välilevy 1-1 / 2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AD3PHW 40K858 6018PKsinkki1.5 "1.187 "3 / 4 "1 / 8 "2"€93.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 6015PK rungon välilevy teräs 1-1/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€58.46 / yksikkö