Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5769PK Blind Rivet, Dome, Musta, Nylon, 13/64 tuuman niitti halk., 25Pk | AD3PFX 40K796

DISCO 5769PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 13/64 tuuman niitti halk., 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFX Malli: 5769PKRistiviite: 40K796

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue1/8 "- 15/64"
Pää Dia.15 / 32 "
Pään korkeus3mm
Head TypeKupoli
Reiän koko13 / 64 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.13 / 64 "
Niitin pituus13 / 16 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5769PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 13/64 tuuman niitti halk., 25 pk
€10.37 /pakkaus