Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5710PK pidike, musta, nailon, 3/8 tuuman niittiläpimitta, 27/32 tuumaa, pituus 25 pk | AD3NWM 40K578

DISCO 5710PK pidike, musta, nailon, 3/8 tuuman niittiläpimitta, 27/32 tuumaa, pituus 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWM Malli: 5710PKRistiviite: 40K578

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.115 - 0.565 "
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypePyöreä
Reiän koko3 / 8 "
Niitti Dia.3 / 8 "
Niitin pituus27 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5710PK pidike, musta, nailon, 3/8 tuuman niittiläpimitta, 27/32 tuumaa, pituus 25 pk
€11.75 /pakkaus