Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5675PK Niitti, Pyöreä Push, Musta, Nylon, 1/4 tuuman reikäkoko, 50Pk | AD3NXQ 40K605

DISCO 5675PK niitti, pyöreä työntö, musta, nailon, 1/4 tuuman reikäkoko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXQ Malli: 5675PKRistiviite: 40K605

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.11 / 16 "
Grip-alue9 / 16 "
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus9 / 16 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiTyönnä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5675PK niitti, pyöreä työntö, musta, nailon, 1/4 tuuman reikäkoko, 50 pk
€15.70 /pakkaus