Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 2108PK Pidike, Nylon, 9.5mm Reikäkoko, 14mm Pituus, 25Pk | AD3NZM 40K648

DISCO 2108PK pidike, nailon, reiän koko 9.5 mm, pituus 14 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NZM Malli: 2108PKRistiviite: 40K648

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriValkoinen
Pää Dia.15mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko9.5mm
Niitti Dia.9.5mm
Niitin pituus14mm
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiOven verhoilupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 2108PK pidike, nailon, reiän koko 9.5 mm, pituus 14 mm, 25 pk
€16.14 /pakkaus