Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1904PK niitti, suuri laippa alumiinia, 3/16 tuuman reikäkoko, 100 pk | AD3PGP 40K813

DISCO 1904PK niitti, suuri laippa alumiinia, 3/16 tuuman reiän koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGP Malli: 1904PKRistiviite: 40K813

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.5 / 8 "
Grip-alue1/4 "- 3/8"
Pää Dia.5 / 8 "
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus17 / 32 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiSuuri laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1904PK niitti, suuri laippa alumiinia, 3/16 tuuman reiän koko, 100 pk
€29.45 /pakkaus